TESE ITALY - TSIXUK1ARCNL2 FOTO RIFL=7M NO+NC ACDC
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Segnalazione di preavaria - no
Con funzione timer - no
Campo di rilevamento nominale - 7000 mm
Max. Campo di rilevamento - 10000 mm
Corrente max. di uscita - 3000 mA
Confezione
1 PZ
EAN
3389110161076
Codice prodotto
TSIXUK1ARCNL2
Cod. produttore
XUK1ARCNL2
Produttore
TSI
Segnalazione di preavaria
no
Con funzione timer
no
Campo di rilevamento nominale
7000 mm
Max. Campo di rilevamento
10000 mm
Corrente max. di uscita
3000 mA
Riflettore incluso
no
Uscita analogica 0 V ... 10 V
no
Uscita analogica 0 mA ... 20 mA
no
Uscita analogica 4 mA ... 20 mA
no
Uscita analogica -10 V ... +10 V
no
Con altra uscita analogica
no
Procedura di impostazione
Altri
Con interfaccia di comunicazione analogica
no
Con interfaccia di comunicazione AS-Interface
no
Con interfaccia di comunicazione CANOpen
no
Con interfaccia di comunicazione DeviceNet
no
Con interfaccia di comunicazione Ethernet
no
Con interfaccia di comunicazione INTERBUS
no
Con interfaccia di comunicazione PROFIBUS
no
Con interfaccia di comunicazione RS 232
no
Con interfaccia di comunicazione RS 422
no
Con interfaccia di comunicazione RS 485
no
Con interfaccia di comunicazione SSD
no
Con interfaccia di comunicazione SSI
no
Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione
0
Numero di uscite a contatto con funzione di segnalazione
1
Numero di uscite a semiconduttori di sicurezza
0
Numero di uscite a contatto di sicurezza
0
Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza
Altri
Tipo di collegamento elettrico
Cavo radiale
Tipo di uscita di commutazione
Contatto relè
Tipo di funzione di commutazione
Contatto in scambio (NO/NC)
Classe di protezione componenti
Classe di protezione 0
Categoria ATEX atmosfera gas
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere
Nessuno
Tipo di custodia
Parallelepipedo
Larghezza del sensore
18 mm
Altezza del sensore
50 mm
Lunghezza del sensore
50 mm
Tipo di funzionamento (Tasteggio)
Commutazione in presenza di luce
Materiale della superficie ottica
Plastica
Materiale (del corpo)
Plastica
Max. corrente di uscita dell'uscita di sicurezza
100 mA
Min. distanza del riflettore
5000 mm
Temperatura ambiente
-25...55 °C
Tempo di reazione
25 ms
Frequenza di commutazione
20 Hz
Tipo di Sicurezza sec. IEC 61496-1
1
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC
24...240 V
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC
24...240 V
Tensione nominale di comando Us DC
24...240 V
Tipo di tensione
AC / DC
Con funzione di monitoraggio dei dispositivi collegati a valle
no
Classe di protezione del laser
Nessuno
Tipo di luce
Luce infrarossa
Con blocco di ravvio
no
Adatto per funzioni di sicurezza
no
Grado di protezione (IP)
IP65
Il sensore fotoelettrico di Schneider Electric OsiSense dal design compatto e monomodale (sistema Reflex) ha una scatola PBT, una distanza di rilevamento di 7 m, uscita relè funzione NA + NC ed è precablato (cavo di 2 m). Ha una tensione di alimentazioneda 24 a 240 Vcc/cc. Questo sensore fotoelettrico rettangolare monomodale ha un corpo in plastica, può essere montato direttamente su una superficie o una staffa grazie ai suoi tre punti di fissaggio ed è certificato CSA, UL.