TESE ITALY - TSIXUFN12311 FIBRA OTTICA IN PLASTICA
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione - 0
Numero di uscite a contatto con funzione di segnalazione - 0
Uscita analogica 0 V ... 10 V - no
Uscita analogica 0 mA ... 20 mA - no
Uscita analogica 4 mA ... 20 mA - no
Confezione
1 PZ
EAN
3389110345339
Codice prodotto
TSIXUFN12311
Cod. produttore
XUFN12311
Produttore
TSI
Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione
0
Numero di uscite a contatto con funzione di segnalazione
0
Uscita analogica 0 V ... 10 V
no
Uscita analogica 0 mA ... 20 mA
no
Uscita analogica 4 mA ... 20 mA
no
Uscita analogica -10 V ... +10 V
no
Tipo di collegamento elettrico
Altri
Tipo di uscita di commutazione
Altri
Tipo di funzione di commutazione
Altri
Con funzione di oscuramento
no
Classe di protezione componenti
Classe di protezione 0
Tipo di tensione
DC
Larghezza dell'amplificatore
0 mm
Altezza dell'amplificatore
0 mm
Lunghezza dell'amplificatore
0 mm
Diametro del sensore
2.2 mm
Indicazione / Visualizzazione
Altri
Procedura di impostazione
Altri
Tipo di custodia
Cilindro liscio
Classe di protezione del laser
Altri
Corrente a vuoto
0 mA
Tipo di luce
Altri
Corrente max. di uscita
0 mA
Distanza nominale di scansione
180 mm
Frequenza di commutazione
0 Hz
Grado di protezione (IP)
IP64
Temperatura ambiente
-25...60 °C
Materiale (del corpo)
Plastica
Materiale della guaina del cavo
Altri
Materiale delle fibre ottiche
Plastica
Con funzione timer
no
Numero AWG
0
Fibra ottica plastica per sensore thru-beam uso generico esteso 2m Sn 180mm. gamma prodotto: OsiSense XU - nome del sensore: XUF.