TESE ITALY - TSIXUFN05331 FIBRA OTTICA IN PLASTICA
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro del sensore - 6 mm
Grado di protezione (IP) - IP64
Temperatura ambiente - -25...60 °C
Materiale della guaina del cavo - Altri
Materiale delle fibre ottiche - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
3389110345315
Codice prodotto
TSIXUFN05331
Cod. produttore
XUFN05331
Produttore
TSI
Diametro del sensore
6 mm
Grado di protezione (IP)
IP64
Temperatura ambiente
-25...60 °C
Materiale della guaina del cavo
Altri
Materiale delle fibre ottiche
Plastica
Fibre ottiche in plastica. (lunghezza 2 m). Con codoli deformabili da 90 mm.