TESE ITALY - TSIXUDA2PSML2 AMPL FIBRE UNIV DC3F PNP
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Cavo
Tipo di uscita di commutazione - PNP
Tipo di funzione di commutazione - Programmabile / configurabile
Con funzione di oscuramento - no
Tensione nominale di comando Us DC - 12...24 V
Confezione
1 PZ
EAN
3389110160178
Codice prodotto
TSIXUDA2PSML2
Cod. produttore
XUDA2PSML2
Produttore
TSI
Tipo di collegamento elettrico
Cavo
Tipo di uscita di commutazione
PNP
Tipo di funzione di commutazione
Programmabile / configurabile
Con funzione di oscuramento
no
Tensione nominale di comando Us DC
12...24 V
Tipo di tensione
DC
Larghezza dell'amplificatore
10 mm
Altezza dell'amplificatore
40 mm
Lunghezza dell'amplificatore
65 mm
Indicazione / Visualizzazione
LED
Tipo di custodia
Parallelepipedo
Corrente a vuoto
50 mA
Tipo di luce
Luce rossa non polarizzata
Corrente max. di uscita
100 mA
Frequenza di commutazione
5000 Hz
Grado di protezione (IP)
IP65
Temperatura ambiente
-10...55 °C
Materiale (del corpo)
Plastica
Con funzione timer
sì
Sensore fotoelettrico, Amplificatore fibra ottica, NO/NC program., Cavo 2m. gamma prodotto: OsiSense XU - nome gamma: Serie "Applicativi" - sensore fotoel. appl. spec.: oggetto - nome del sensore: XUD.