TESE ITALY - TSIXU5M18MA230W FOTOCELLULA
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza di rilevazione - 400...400 mm
Segnalazione di preavaria - no
Con funzione timer - no
Max. Campo di rilevamento - 600 mm
Corrente max. di uscita - 200 mA
Confezione
1 PZ
EAN
3389110896077
Codice prodotto
TSIXU5M18MA230W
Cod. produttore
XU5M18MA230W
Produttore
TSI
Distanza di rilevazione
400...400 mm
Segnalazione di preavaria
no
Con funzione timer
no
Max. Campo di rilevamento
600 mm
Corrente max. di uscita
200 mA
Riflettore incluso
no
Uscita analogica 0 V ... 10 V
no
Uscita analogica 0 mA ... 20 mA
no
Uscita analogica 4 mA ... 20 mA
no
Uscita analogica -10 V ... +10 V
no
Con altra uscita analogica
no
Procedura di impostazione
Altri
Con interfaccia di comunicazione analogica
no
Con interfaccia di comunicazione AS-Interface
no
Con interfaccia di comunicazione CANOpen
no
Con interfaccia di comunicazione DeviceNet
no
Con interfaccia di comunicazione Ethernet
no
Con interfaccia di comunicazione INTERBUS
no
Con interfaccia di comunicazione PROFIBUS
no
Con interfaccia di comunicazione RS 232
no
Con interfaccia di comunicazione RS 422
no
Con interfaccia di comunicazione RS 485
no
Con interfaccia di comunicazione SSD
no
Con interfaccia di comunicazione SSI
no
Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione
1
Numero di uscite a contatto con funzione di segnalazione
0
Numero di uscite a semiconduttori di sicurezza
1
Numero di uscite a contatto di sicurezza
0
Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza
Altri
Tipo di collegamento elettrico
Cavo radiale
Tipo di uscita di commutazione
2 fili
Tipo di funzione di commutazione
Contatto normalmente aperto (NO)
Classe di protezione componenti
Classe di protezione 0
Categoria ATEX atmosfera gas
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere
Nessuno
Tipo di custodia
Cilindro filettato
Diametro del sensore
18 mm
Lunghezza del sensore
97 mm
Tipo di funzionamento (Tasteggio)
Commutazione in assenza di luce
Materiale della superficie ottica
Plastica
Materiale (del corpo)
Metallo
Max. corrente di uscita dell'uscita di sicurezza
200 mA
Min. distanza del riflettore
0.3 mm
Tempo di reazione
20 ms
Portata / Raggio d'azione dell'area di protezione
1 m
Frequenza di commutazione
25 Hz
Tipo di Sicurezza sec. IEC 61496-1
1
Tipo di tensione
AC / DC
Con funzione di monitoraggio dei dispositivi collegati a valle
no
Classe di protezione del laser
Nessuno
Tipo di luce
Luce infrarossa
Materiale della guaina del cavo
PUR irradiato
Con blocco di ravvio
no
Adatto per funzioni di sicurezza
no
Grado di protezione (IP)
IP67K
Temperatura ambiente
-25...55 °C
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC
24...240 V
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC
24...240 V
Tensione nominale di comando Us DC
24...240 V
SENSORE FOTOELETTRICO SCHNEIDER FOTOCELLULA A TASTI