TESE ITALY - TSIXU2S18PP340L5 FOTOCELLULE DI SICUREZZA
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con funzione timer - sì
Riflettore incluso - sì
Uscita analogica 0 V ... 10 V - no
Uscita analogica 0 mA ... 20 mA - no
Uscita analogica 4 mA ... 20 mA - no
Confezione
1 PZ
EAN
3389110907223
Codice prodotto
TSIXU2S18PP340L5
Cod. produttore
XU2S18PP340L5
Produttore
TSI
Con funzione timer
sì
Riflettore incluso
sì
Uscita analogica 0 V ... 10 V
no
Uscita analogica 0 mA ... 20 mA
no
Uscita analogica 4 mA ... 20 mA
no
Uscita analogica -10 V ... +10 V
no
Con altra uscita analogica
no
Procedura di impostazione
Regolazione manuale
Con interfaccia di comunicazione analogica
no
Con interfaccia di comunicazione AS-Interface
no
Con interfaccia di comunicazione CANOpen
no
Con interfaccia di comunicazione DeviceNet
no
Con interfaccia di comunicazione Ethernet
no
Con interfaccia di comunicazione INTERBUS
no
Con interfaccia di comunicazione PROFIBUS
no
Con interfaccia di comunicazione RS 232
no
Con interfaccia di comunicazione RS 422
no
Con interfaccia di comunicazione RS 485
no
Con interfaccia di comunicazione SSD
no
Con interfaccia di comunicazione SSI
no
Tipo di collegamento elettrico
Cavo
Tipo di uscita di commutazione
PNP
Tipo di funzione di commutazione
Altri
Classe di protezione componenti
Classe di protezione 2
Categoria ATEX atmosfera gas
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere
Nessuno
Tipo di custodia
Cilindro filettato
Altezza del sensore
750 mm
Tipo di funzionamento (Tasteggio)
Commutazione in presenza di luce
Materiale (del corpo)
Metallo
Tempo di reazione
25 ms
Portata / Raggio d'azione dell'area di protezione
8 m
Tipo di Sicurezza sec. IEC 61496-1
2
Classe di protezione del laser
Nessuno
Tipo di luce
Luce infrarossa
Light curtain di sicurezza XU2-S - Rilevamento corpo - 750..1200 mm - 12..24 V . Gamma di prodotti Rilevamento di sicurezza Preventa Tipo di componente o prodotto : Sensori del doppino fotoelettrici a ultrasuoni di sicurezza. Nome abbreviato : XU2S. Tipo uscita : 1 uscite di sicurezza OSSD PNP. Distanza di rilevamento nominale : 8 m