TESE ITALY - TSIXT230A2MDB PROX CAPAC M30 2FILI ACDC
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del sensore - 0 mm
Altezza del sensore - 0 mm
Lunghezza del sensore - 80 mm
Diametro del sensore - 32 mm
Tipo di installazione meccanica del sensore - Non a filo
Confezione
1 PZ
EAN
3389119053266
Codice prodotto
TSIXT230A2MDB
Cod. produttore
XT230A2MDB
Produttore
TSI
Larghezza del sensore
0 mm
Altezza del sensore
0 mm
Lunghezza del sensore
80 mm
Diametro del sensore
32 mm
Tipo di installazione meccanica del sensore
Non a filo
Distanza di commutazione
15 mm
Adatto per funzioni di sicurezza
no
Tipo di funzione di commutazione
Contatto NO
Tipo di uscita di commutazione
2 fili
Tipo di collegamento elettrico
Cavo
Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione
1
Numero di uscite a contatto con funzione di segnalazione
0
Numero di uscite a semiconduttori di sicurezza
0
Numero di uscite a contatto di sicurezza
0
Tipo di azionamento / funzionamento
Bersaglio metallico
Tipo di interfaccia
Nessuno
Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza
Nessuno
Tipo di custodia
Cilindro liscio
Rivestimento della custodia
Altri
Possibilità di collegamento in cascata
no
SIL secondo IEC 61508
Nessuno
Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1
Nessuno
Max. corrente di uscita dell'uscita di sicurezza
300 mA
Tensione di alimentazione
24...240 V
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC
24...240 V
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC
24...240 V
Tipo di tensione
AC
Frequenza di commutazione
15 Hz
Con funzione di monitoraggio dei dispositivi collegati a valle
no
Materiale (del corpo)
Plastica
Resistente alla compressione
no
Categoria ATEX atmosfera gas
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere
Nessuno
Sensore capacitivo, XT2, cilindrico M30, plastica, Sn 15mm, 24...240 Vca. gamma prodotto: OsiSense XT - tipo di sensore: sensore di prossimità capacitivo - prodotto per applicazioni specifiche: rilevamento di materiali isolamento o conduttori - nome del sensore: XT2 - forma del sensore: cilindrico M30 - dimensioni: 100 mm - tipo di corpo: fisso - materiale: plastica - tipo segnale di uscita: digitale - tipologia di cablaggio: 2 fili - funzione uscita digitale: 1 NO o 1 NC programmabile - tipo di circuitouscita: CA, CC - ritardo all'azione: < 10 ms. Benefici: Prodotti disponibili presso tutti i distributori Schneider, conformi con le norme e le certificazioni internazionali, una gamma ampliata completa.... Applicazioni: - Macchine di assemblaggio, robotica, macchine utensili, lavorazione, confezionamento, movimentazione materiali, trasporto, ecc., Alimenti e bevande, ecc....