TESE ITALY - TSIXT218A1PAL2 B0OX CAPAC M18 SN=8MM NO PNP
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza del sensore - 95 mm
Diametro del sensore - 18 mm
Tipo di installazione meccanica del sensore - Non a filo
Distanza di commutazione - 8 mm
Adatto per funzioni di sicurezza - no
Confezione
1 PZ
EAN
3389119025997
Codice prodotto
TSIXT218A1PAL2
Cod. produttore
XT218A1PAL2
Produttore
TSI
Lunghezza del sensore
95 mm
Diametro del sensore
18 mm
Tipo di installazione meccanica del sensore
Non a filo
Distanza di commutazione
8 mm
Adatto per funzioni di sicurezza
no
Tipo di funzione di commutazione
Contatto NO
Tipo di uscita di commutazione
PNP
Tipo di collegamento elettrico
Cavo
Tipo di azionamento / funzionamento
Bersaglio metallico
Tipo di custodia
Cilindro filettato
Max. corrente di uscita dell'uscita di sicurezza
200 mA
Tensione di alimentazione
12...24 V
Tensione nominale di comando Us DC
12...24 V
Tipo di tensione
DC
Frequenza di commutazione
30 Hz
Materiale (del corpo)
Plastica
Resistente alla compressione
no
Categoria ATEX atmosfera gas
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere
Nessuno
Sensore capacitivo. Grado di protezione IP67. Lunghezza cavo 2 m materiale PVC. 1 LED di colore giallo per l'indicazione del segnale di uscita. Protezione dal corto circuito. Peso 0.15 Kg. Standard EN/IEC 60947-5-2. Temperatura ambientale di utilizzo -25...70 °C.