TESE ITALY - TSIXS618B1MAL2 PROX M18 P+ SN=8MM NO
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza del sensore - 61.4 mm
Diametro del sensore - 18 mm
Tipo di installazione meccanica del sensore - A filo
Distanza di commutazione - 8 mm
Adatto per funzioni di sicurezza - no
Confezione
1 PZ
EAN
3389110147285
Codice prodotto
TSIXS618B1MAL2
Cod. produttore
XS618B1MAL2
Produttore
TSI
Lunghezza del sensore
61.4 mm
Diametro del sensore
18 mm
Tipo di installazione meccanica del sensore
A filo
Distanza di commutazione
8 mm
Adatto per funzioni di sicurezza
no
Tipo di funzione di commutazione
Contatto NO
Tipo di uscita di commutazione
2 fili
Tipo di collegamento elettrico
Cavo radiale
Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione
0
Numero di uscite a contatto con funzione di segnalazione
0
Numero di uscite a semiconduttori di sicurezza
0
Numero di uscite a contatto di sicurezza
0
Tipo di azionamento / funzionamento
Bersaglio metallico
Tipo di interfaccia
Nessuno
Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza
Nessuno
Tipo di custodia
Cilindro filettato
Rivestimento della custodia
Nichelato
Possibilità di collegamento in cascata
no
SIL secondo IEC 61508
Nessuno
Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1
Nessuno
Max. corrente di uscita dell'uscita di sicurezza
200 mA
Tensione di alimentazione
24...240 V
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC
24...240 V
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC
24...240 V
Tensione nominale di comando Us DC
24...240 V
Tipo di tensione
AC / DC
Frequenza di commutazione
1000 Hz
Con funzione di monitoraggio dei dispositivi collegati a valle
no
Materiale (del corpo)
Metallo
Resistente alla compressione
no
Categoria ATEX atmosfera gas
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere
Nessuno
Immunità ai campi magnetici
Immune a campi magnetici AC e DC
Il sensore induttivo cilindrico XS (filettatura M18) ha un fronte di rilevamento PPS e un involucro in ottone nichelato. Ha una distanza di rilevamento di 8 mm, funzione NA ed è precablato (cavo di 2 m). Ha una tensione di alimentazione da 24 a 240 Vcc/cc. Questo sensore di prossimità cilindrico induttivo filettato per scopi generici è installabile ad incasso e ha un campo di rilevamento più ampio. È montabile direttamente su una superficie o su una staffa, grazie alla filettatura esterna e ai doppi dadied è certificato CSA UL.