TESE ITALY - TSIXS608B1PAM12 PROX M8P+ SN=2,5MM NO PNP
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza del sensore - 61 mm
Diametro del sensore - 8 mm
Tipo di installazione meccanica del sensore - A filo
Distanza di commutazione - 2.5 mm
Adatto per funzioni di sicurezza - no
Confezione
1 PZ
EAN
3389110145656
Codice prodotto
TSIXS608B1PAM12
Cod. produttore
XS608B1PAM12
Produttore
TSI
Lunghezza del sensore
61 mm
Diametro del sensore
8 mm
Tipo di installazione meccanica del sensore
A filo
Distanza di commutazione
2.5 mm
Adatto per funzioni di sicurezza
no
Tipo di funzione di commutazione
Contatto NO
Tipo di uscita di commutazione
PNP / PNP
Tipo di collegamento elettrico
Connettore M12
Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione
1
Numero di uscite a contatto con funzione di segnalazione
0
Numero di uscite a semiconduttori di sicurezza
0
Numero di uscite a contatto di sicurezza
0
Tipo di azionamento / funzionamento
Bersaglio metallico
Tipo di interfaccia
Nessuno
Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza
Nessuno
Tipo di custodia
Cilindro filettato
Rivestimento della custodia
Altri
Possibilità di collegamento in cascata
no
SIL secondo IEC 61508
Nessuno
Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1
Nessuno
Max. corrente di uscita dell'uscita di sicurezza
200 mA
Tensione di alimentazione
12...48 V
Tensione nominale di comando Us DC
12...48 V
Tipo di tensione
AC / DC
Frequenza di commutazione
2500 Hz
Con funzione di monitoraggio dei dispositivi collegati a valle
no
Materiale (del corpo)
Metallo
Resistente alla compressione
no
Categoria ATEX atmosfera gas
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere
Nessuno
Immunità ai campi magnetici
Immune a campi magnetici AC e DC
Il sensore induttivo Schneider Electric cilindrico XS (filettatura M8) ha un fronte di rilevamento PPS e un involucro in acciaio inox 303. Ha una distanza di rilevamento di 2,5 mm, uscita PNP con funzione NA e un connettore M12. Ha una tensione di alimentazione da 12 a 48 Vcc. Questo sensore di prossimità cilindrico induttivo filettato per scopi generici è installabile ad incasso e ha un campo di rilevamento più ampio. È montabile direttamente su una superficie o su una staffa, grazie alla filettatura esterna e ai doppi dadi ed è certificato CSA UL.