TESE ITALY - TSIXS530B1MAU20 PROX LUNGHI M30 24 240V ACDC NO 2FILI SN
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del sensore - 0 mm
Altezza del sensore - 0 mm
Lunghezza del sensore - 73 mm
Diametro del sensore - 30 mm
Tipo di installazione meccanica del sensore - A filo
Confezione
1 PZ
EAN
3389119046961
Codice prodotto
TSIXS530B1MAU20
Cod. produttore
XS530B1MAU20
Produttore
TSI
Larghezza del sensore
0 mm
Altezza del sensore
0 mm
Lunghezza del sensore
73 mm
Diametro del sensore
30 mm
Tipo di installazione meccanica del sensore
A filo
Distanza di commutazione
10 mm
Adatto per funzioni di sicurezza
no
Tipo di funzione di commutazione
Contatto NO
Tipo di uscita di commutazione
2 fili
Tipo di collegamento elettrico
Connettore 1/2 pollice
Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione
1
Numero di uscite a contatto con funzione di segnalazione
0
Numero di uscite a semiconduttori di sicurezza
0
Numero di uscite a contatto di sicurezza
0
Tipo di azionamento / funzionamento
Bersaglio metallico
Tipo di interfaccia
Nessuno
Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza
Nessuno
Tipo di custodia
Cilindro filettato
Rivestimento della custodia
Nichelato
Possibilità di collegamento in cascata
no
SIL secondo IEC 61508
Nessuno
Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1
Nessuno
Max. corrente di uscita dell'uscita di sicurezza
200 mA
Tensione di alimentazione
24...240 V
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC
24...240 V
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC
24...240 V
Tensione nominale di comando Us DC
24...240 V
Tipo di tensione
AC / DC
Frequenza di commutazione
500 Hz
Con funzione di monitoraggio dei dispositivi collegati a valle
no
Materiale (del corpo)
Metallo
Resistente alla compressione
no
Categoria ATEX atmosfera gas
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere
Nessuno
Immunità ai campi magnetici
Immune a campi magnetici AC e DC
Il sensore induttivo cilindrico XS (filettatura M30) ha un fronte di rilevamento PPS e un involucro in ottone nichelato. Ha una distanza di rilevamento di 10 mm, funzione NA e un connettore 1/2”-20 UNF. Ha una tensione di alimentazione da 24 a 240 Vcc/cc. Questo sensore di prossimità cilindrico induttivo filettato per scopi generici è installabile ad incasso. È montabile direttamente su una superficie o su una staffa, grazie alla filettatura esterna e ai doppi dadi ed è certificato CCC, CSA, UL.