TESE ITALY - TSIXS508B1PAL2 PROX M8 SN=1,5MM NO PNP
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza del sensore - 8 mm
Lunghezza del sensore - 33 mm
Diametro del sensore - 8 mm
Tipo di installazione meccanica del sensore - A filo
Distanza di commutazione - 1.5 mm
Confezione
1 PZ
EAN
3389110143621
Codice prodotto
TSIXS508B1PAL2
Cod. produttore
XS508B1PAL2
Produttore
TSI
Altezza del sensore
8 mm
Lunghezza del sensore
33 mm
Diametro del sensore
8 mm
Tipo di installazione meccanica del sensore
A filo
Distanza di commutazione
1.5 mm
Adatto per funzioni di sicurezza
no
Tipo di funzione di commutazione
Contatto NO
Tipo di uscita di commutazione
PNP / PNP
Tipo di collegamento elettrico
Cavo radiale
Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione
1
Numero di uscite a contatto con funzione di segnalazione
0
Numero di uscite a semiconduttori di sicurezza
0
Numero di uscite a contatto di sicurezza
0
Tipo di azionamento / funzionamento
Bersaglio metallico
Tipo di interfaccia
Nessuno
Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza
Nessuno
Tipo di custodia
Cilindro filettato
Rivestimento della custodia
Nichelato
Possibilità di collegamento in cascata
no
SIL secondo IEC 61508
Nessuno
Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1
Nessuno
Max. corrente di uscita dell'uscita di sicurezza
200 mA
Tensione di alimentazione
12...24 V
Tensione nominale di comando Us DC
12...24 V
Tipo di tensione
AC / DC
Frequenza di commutazione
5000 Hz
Con funzione di monitoraggio dei dispositivi collegati a valle
no
Materiale (del corpo)
Metallo
Resistente alla compressione
no
Categoria ATEX atmosfera gas
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere
Nessuno
Immunità ai campi magnetici
Immune a campi magnetici AC e DC
Il sensore induttivo cilindrico XS (filettatura M8) ha un fronte di rilevamento PPS e un involucro in ottone nichelato. Ha una distanza di rilevamento di 1,5 mm, uscita PNP con funzione NA ed è precablato (cavo di 2 m). Ha una tensione di alimentazione da 12 a 24 Vcc. Questo sensore di prossimità cilindrico induttivo filettato per scopi generici è installabile ad incasso. È montabile direttamente su una superficie o su una staffa, grazie alla filettatura esterna e ai doppi dadi ed è certificato CCC, CSA,UL.