TESE ITALY - TSIXGSZ33ETH SCATOLA DI DERIVAZIONE PER ETHERNET TCP/
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
3389119021340
Codice prodotto
TSIXGSZ33ETH
Cod. produttore
XGSZ33ETH
Produttore
TSI
Tipo di accessorio / ricambio
Altri
Scatola Ethernet con 3 canali, 24 VCC, Per stazione RFID. gamma prodotto: OsiSense XG - tipo di prodotto o componente: morsettiera coll. Ethernet - nome abbreviato: XGSZ33 - compatibilità: Modbus TCP/IP - nome stazione: XGCS49, XGCS89 - collegamento elettrico: 1 connettore M12 4 pin per rete Ethernet (codifica D), 1 connettore maschio M12 4 pin per alimentazione (codifica A), 3 connettori femmina M12 5 pin per stazioni XGCS (codifica A). Benefici: Pronti per l' apertura?. Ositrack offre la possibilità diconoscere il sistema RFID più aperto all'ampia gamma di reti ed etichette elettroniche (tag) e più semplice da installare, collegare e configurare.... Applicazioni: Settori industriale, logistico, edile… per diverse funzioni: produzione flessibile in fabbrica, tracciabilità, controllo dell'accesso....