TESE ITALY - TSIXGSZ09L2 CAVO ALIMENTAZIONE M12 4P 2M COD
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 4
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - M12
Tipo di connettore a innesto lato campo (Sensore / Attuatore) - Femmina (bussola)
Forma del connettore di alimentazione, lato campo (Sensore / Attuatore) - Lineare
Tipo di collegamento elettrico, lato distributore - Estremità libera (cavi scoperti)
Confezione
1 PZ
EAN
3389118314030
Codice prodotto
TSIXGSZ09L2
Cod. produttore
XGSZ09L2
Produttore
TSI
Numero di poli
4
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore)
M12
Tipo di connettore a innesto lato campo (Sensore / Attuatore)
Femmina (bussola)
Forma del connettore di alimentazione, lato campo (Sensore / Attuatore)
Lineare
Tipo di collegamento elettrico, lato distributore
Estremità libera (cavi scoperti)
Tipo di contatti del connettore, lato scatola
Maschio (spina)
Forma del connettore di alimentazione, lato distributore
Altri
Lunghezza del cavo
2 m
Materiale della guaina del cavo
Altri
Privo di alogeni
no
Colore della guaina
Nero
Con indicazione LED
no
Schermato
no
Tipo di cavo
Multipolare
Irradiato
no
Materiale del corpo dei contatti
Altri
Materiale della superficie dei contatti
Altri
Corrente nominale In
0 A
Tensione nominale
24 V
Resistenza superficiale / Resistività di massa (DIN IEC 60093)
0 mOhm
Connettore femmina M12 precablato, cavo 2m, IP67. gamma prodotto: OsiSense XG - categoria accessori: accessori di collegamento - tipo di accessori: cavo di collegamento - descrizione accessori: connettore femmina precabl M12 - accessori / destinazione elementi: per alimentazione 24VDC scatola colleg.. Benefici: Pronti per l' apertura?. Ositrack offre la possibilità di conoscere il sistema RFID più aperto all'ampia gamma di reti ed etichette elettroniche (tag) e più semplice da installare, collegare e configurare.... Applicazioni: Settori industriale, logistico, edile… per diverse funzioni: produzione flessibile in fabbrica, tracciabilità, controllo dell'accesso....