![TESE ITALY - TSIXCSTE533101 INTERRUTTORE DI SICUREZZA PIOMBABILE](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/103036_1500x1500.jpg?8475847D856D629081758775856D8F65857584BD836C60647EAFC4AC&ts=1717232664881)
TESE ITALY - TSIXCSTE533101 INTERRUTTORE DI SICUREZZA PIOMBABILE
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con indicatore di stato - no
Adatto per funzioni di sicurezza - sì
Forza di ritenuta - 500 N
Con dispositivo di sblocco di emergenza - no
Con sblocco ausiliario - sì
Confezione
1 PZ
EAN
2050000005152
Codice prodotto
TSIXCSTE533101
Cod. produttore
XCSTE533101
Produttore
TSI
Con indicatore di stato
no
Adatto per funzioni di sicurezza
sì
Forza di ritenuta
500 N
Con dispositivo di sblocco di emergenza
no
Con sblocco ausiliario
sì
Tensione nominale di comando Us della bobina magnetica in AC 50 Hz
120...120 V
Tensione nominale di comando Us della bobina magnetica in AC 60 Hz
120...120 V
Tensione nominale di comando Us della bobina magnetica in DC
120...120 V
Larghezza del sensore
110 mm
Altezza del sensore
94 mm
Lunghezza del sensore
33 mm
Numero di contatti ausiliari di sicurezza
0
Numero di contatti NC
1
Numero di contatti NO
1
Numero di contatti di scambio
0
Tipo di contatto
Contatto ad azione lenta
Corrente nominale a AC-15, 24 V
0 A
Corrente nominale Ie AC-15, 125 V
3 A
Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V
1.5 A
Corrente nominale Ie DC-13, 24 V
0 A
Corrente nominale Ie DC-13, 125 V
0.55 A
Corrente nominale di impiego Ie in DC-13, 230V
0.27 A
Tipo di custodia
Parallelepipedo
Materiale (del corpo)
Plastica
Tipo di interfaccia
Nessuno
Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza
Nessuno
Tipo di collegamento elettrico
Ingresso cavi PG
Categoria ATEX atmosfera gas
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere
Nessuno
Temperatura ambiente durante il funzionamento
-25...60 °C
Grado di protezione (IP)
IP67K
Finecorsa con interblocco Schneider Electric tipo/modello INTERRUTTORE DI SICUREZZA PIOMBABILE