TESE ITALY - TSIXCSPA892 INT DI SIC PLASTICA 2NC AZIONE RAPIDA
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con indicatore di stato - no
Adatto per funzioni di sicurezza - sì
Larghezza del sensore - 30 mm
Altezza del sensore - 94 mm
Lunghezza del sensore - 30 mm
Confezione
1 PZ
EAN
3389119028554
Codice prodotto
TSIXCSPA892
Cod. produttore
XCSPA892
Produttore
TSI
Con indicatore di stato
no
Adatto per funzioni di sicurezza
sì
Larghezza del sensore
30 mm
Altezza del sensore
94 mm
Lunghezza del sensore
30 mm
Apertura positiva
sì
Numero di contatti ausiliari di sicurezza
0
Numero di contatti NC
1
Numero di contatti NO
2
Numero di contatti di scambio
0
Tipo di contatto
Contatto ad azione lenta
Corrente nominale a AC-15, 24 V
0 A
Corrente nominale Ie AC-15, 125 V
6 A
Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V
3 A
Corrente nominale Ie DC-13, 24 V
0 A
Corrente nominale Ie DC-13, 125 V
0.55 A
Corrente nominale di impiego Ie in DC-13, 230V
0.27 A
Tipo di custodia
Altri
Materiale (del corpo)
Plastica
Rivestimento della custodia
Altri
Tipo di interfaccia
Nessuno
Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza
Nessuno
Tipo di collegamento elettrico
Ingresso cavi metrico
Categoria ATEX atmosfera gas
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere
Nessuno
Temperatura ambiente durante il funzionamento
-25...70 °C
Grado di protezione (IP)
IP67K
L'interruttore di sicurezza con azionamento a chiave XCS di Schneider Electric ha una testa a torretta regolabile e un corpo in plastica. Dispone di 2 contatti NA + 1 contatto NC di commutazione (apertura lenta) e di un ingresso cavi M16. Questo interruttore di sicurezza azionato a chiave per sportelli di protezione, con testa a torretta regolabile, ha un robusto corpo in termoplastica rivestito in rosso. Il grado di protezione IP67 lo rende ideale per l'uso in condizioni difficili. Quando viene cablato come consigliato dagli standard pertinenti, è conforme alla categoria 4, livello di prestazioni PL e, SIL 3 e conforme alle norme EN/ISO 13849-1, EN/IEC 61508.