TESE ITALY - TSIXCSPA591 INTERRUTTORE DI SICUREZZA
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con indicatore di stato - no
Adatto per funzioni di sicurezza - sì
Larghezza del sensore - 30 mm
Altezza del sensore - 94 mm
Lunghezza del sensore - 30 mm
Confezione
1 PZ
EAN
3389110720518
Codice prodotto
TSIXCSPA591
Cod. produttore
XCSPA591
Produttore
TSI
Con indicatore di stato
no
Adatto per funzioni di sicurezza
sì
Larghezza del sensore
30 mm
Altezza del sensore
94 mm
Lunghezza del sensore
30 mm
Apertura positiva
sì
Numero di contatti ausiliari di sicurezza
0
Numero di contatti NC
1
Numero di contatti NO
1
Numero di contatti di scambio
0
Tipo di contatto
Contatto ad azione lenta
Corrente nominale Ie AC-15, 125 V
6 A
Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V
3 A
Corrente nominale Ie DC-13, 125 V
0.55 A
Corrente nominale di impiego Ie in DC-13, 230V
0.27 A
Tipo di custodia
Altri
Materiale (del corpo)
Plastica
Rivestimento della custodia
Altri
Tipo di interfaccia
Nessuno
Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza
Nessuno
Tipo di collegamento elettrico
Ingresso cavi PG
Categoria ATEX atmosfera gas
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere
Nessuno
Temperatura ambiente durante il funzionamento
-25...70 °C
Grado di protezione (IP)
IP67K
L'interruttore di sicurezza con azionamento a chiave XCS di Schneider Electric ha una testa a torretta regolabile e un corpo in plastica. Dispone di 1 contatto NA + 1 contatto NC di commutazione (apertura lenta) e di un pressacavo Pg 11. Questo interruttore di sicurezza azionato a chiave per sportelli di protezione, con testa a torretta regolabile, ha un robusto corpo in termoplastica rivestito in rosso. Il grado di protezione IP67 lo rende ideale per l'uso in condizioni difficili. Quando vienecablato come consigliato dagli standard pertinenti, è conforme alla categoria 4, livello di prestazioni PL e, SIL 3 e conforme alle norme EN/ISO 13849-1, EN/IEC 61508.