TESE ITALY - TSIXCSLF3737312 XCS SLIM METAL 4NC 2NO M20 24V A
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con indicatore di stato - sì
Adatto per funzioni di sicurezza - sì
Forza di ritenuta - 20 N
Con dispositivo di sblocco di emergenza - no
Tipo di meccanismo di ritenuta - Attivo con alimentazione
Confezione
1 PZ
EAN
3606489413446
Codice prodotto
TSIXCSLF3737312
Cod. produttore
XCSLF3737312
Produttore
TSI
Con indicatore di stato
sì
Adatto per funzioni di sicurezza
sì
Forza di ritenuta
20 N
Con dispositivo di sblocco di emergenza
no
Tipo di meccanismo di ritenuta
Attivo con alimentazione
Tensione nominale di comando Us della bobina magnetica in AC 50 Hz
24...24 V
Tensione nominale di comando Us della bobina magnetica in AC 60 Hz
24...24 V
Tensione nominale di comando Us della bobina magnetica in DC
24...24 V
Larghezza del sensore
44 mm
Altezza del sensore
205 mm
Lunghezza del sensore
51 mm
Numero di contatti ausiliari di sicurezza
0
Numero di contatti NC
2
Numero di contatti NO
1
Numero di contatti di scambio
0
Tipo di contatto
Contatto ad azione lenta
Corrente nominale a AC-15, 24 V
0 A
Corrente nominale Ie AC-15, 125 V
0 A
Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V
0.75 A
Corrente nominale Ie DC-13, 24 V
0.55 A
Corrente nominale Ie DC-13, 125 V
0 A
Corrente nominale di impiego Ie in DC-13, 230V
0 A
Tipo di custodia
Altri
Materiale (del corpo)
Metallo
Tipo di interfaccia
Nessuno
Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza
Nessuno
Tipo di collegamento elettrico
Ingresso cavi metrico
Categoria ATEX atmosfera gas
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere
Altri
Temperatura ambiente durante il funzionamento
-25...60 °C
Grado di protezione (IP)
IP67
Interruttore di sicurezza in metallo serie XCSLF - 4 NC + 2 NO - 3 entrate sfruttate M20 - 24 V. Tipo di contatti e composizione: 2 NC + 1 NO. Numero di poli: 3. Luce di segnalazione: 1 LED arancione ( attuatore ritirato), 1 LED verde ( attuatore inserito e bloccato).