TESE ITALY - TSIXCSE7313 INTERRUTTORE DI SICUREZZA
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con indicatore di stato - sì
Adatto per funzioni di sicurezza - sì
Forza di ritenuta - 20 N
Tipo di meccanismo di ritenuta - Attivo con alimentazione
Tensione nominale di comando Us della bobina magnetica in AC 50 Hz - 24...24 V
Confezione
1 PZ
EAN
3389110719611
Codice prodotto
TSIXCSE7313
Cod. produttore
XCSE7313
Produttore
TSI
Con indicatore di stato
sì
Adatto per funzioni di sicurezza
sì
Forza di ritenuta
20 N
Tipo di meccanismo di ritenuta
Attivo con alimentazione
Tensione nominale di comando Us della bobina magnetica in AC 50 Hz
24...24 V
Tensione nominale di comando Us della bobina magnetica in AC 60 Hz
24...24 V
Tensione nominale di comando Us della bobina magnetica in DC
24...24 V
Larghezza del sensore
98 mm
Altezza del sensore
146 mm
Lunghezza del sensore
44 mm
Numero di contatti NC
2
Numero di contatti NO
1
Tipo di contatto
Contatto ad azione lenta
Corrente nominale Ie AC-15, 125 V
3 A
Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V
1.5 A
Corrente nominale Ie DC-13, 125 V
0.55 A
Corrente nominale di impiego Ie in DC-13, 230V
0.27 A
Tipo di custodia
Parallelepipedo
Materiale (del corpo)
Metallo
Tipo di interfaccia
Nessuno
Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza
Nessuno
Tipo di collegamento elettrico
Altri
Categoria ATEX atmosfera gas
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere
Altri
Temperatura ambiente durante il funzionamento
-25...40 °C
Grado di protezione (IP)
IP67
Int. sic. metallo XCSE, 2NC+1NO, Int. lenta, 2 ing. fil. 1/2" NPT, 24 V. gamma prodotto: rilevamento di sicurezza Preventa - nome componente: XCSE - tipo di testa: torretta azionata mediante chiave - tipo e composizione contatti: 2 NC + 1 NO - interblocco elettromagnetico: blocco su diseccitazione e sblocco su eccitazione del solenoide. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: Una delle gamme più complete di interruttori di sicurezza industriali disponibili sul mercato. Risparmio di tempo grazie all'installazione di un innovativo sistema magnetico codificato nella centralina. Aumento della produttività grazie al terzo contatto dedicato alla diagnostica.... Applicazioni: Tutte le macchine pericolose di qualsiasi settore sono interessate dal problema della sicurezza: applicazioni di confezionamento, movimentazione, robotica, macchine utensili, presse, settore automobilistico....