TESE ITALY - TSIXCSE5311 INTERRUTTORE DI SICUREZZA
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con indicatore di stato - sì
Adatto per funzioni di sicurezza - sì
Forza di ritenuta - 2000 N
Con dispositivo di sblocco di emergenza - no
Tipo di meccanismo di ritenuta - Attivo senza alimentazione
Confezione
1 PZ
EAN
3389110719536
Codice prodotto
TSIXCSE5311
Cod. produttore
XCSE5311
Produttore
TSI
Con indicatore di stato
sì
Adatto per funzioni di sicurezza
sì
Forza di ritenuta
2000 N
Con dispositivo di sblocco di emergenza
no
Tipo di meccanismo di ritenuta
Attivo senza alimentazione
Con sblocco ausiliario
no
Tensione nominale di comando Us della bobina magnetica in AC 50 Hz
24...24 V
Tensione nominale di comando Us della bobina magnetica in AC 60 Hz
24...24 V
Tensione nominale di comando Us della bobina magnetica in DC
24...24 V
Larghezza del sensore
98 mm
Altezza del sensore
146 mm
Lunghezza del sensore
44 mm
Numero di contatti ausiliari di sicurezza
0
Numero di contatti NC
1
Numero di contatti NO
2
Numero di contatti di scambio
0
Tipo di contatto
Contatto ad azione lenta
Corrente nominale Ie AC-15, 125 V
3 A
Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V
1.5 A
Corrente nominale Ie DC-13, 125 V
0.55 A
Corrente nominale di impiego Ie in DC-13, 230V
0.27 A
Tipo di custodia
Parallelepipedo
Materiale (del corpo)
Metallo
Rivestimento della custodia
Altri
Tipo di interfaccia
Nessuno
Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza
Nessuno
Tipo di collegamento elettrico
Ingresso cavi PG
Categoria ATEX atmosfera gas
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere
Nessuno
Temperatura ambiente durante il funzionamento
-25...40 °C
Grado di protezione (IP)
IP67K
Interruttore di sicurezza ad azionatore di comando, in metallo. Conformità alle norme IEC/EN 60947-5-1, UL 508, CSA C22-2 n°14. Tenuta alle vibrazioni 5 gn (10...500Hz) secondo IEC/EN 60068-2-6. Tenuta agli urti 10 gn (durata 11 ms) secondo IEC/EN 60068-2-27. Protezioni contro choc elettrici Classe I secondo IEC/EN60536. Resistenza tra i morsetti ≤30mΩ secondo IEC/EN 60947-5-4. Protezione contro i cortocircuiti fusibile 10A gG.