TESE ITALY - TSIXCSDMR5912 INTER.SIC.MAGN. 2CONT+LED
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di azionamento / funzionamento - Magnete
Tipo di collegamento elettrico - Cavo
Lunghezza del sensore - 38.5 mm
Diametro del sensore - 30 mm
Tipo di custodia - Cilindro filettato
Confezione
1 PZ
EAN
3389110971828
Codice prodotto
TSIXCSDMR5912
Cod. produttore
XCSDMR5912
Produttore
TSI
Tipo di azionamento / funzionamento
Magnete
Tipo di collegamento elettrico
Cavo
Lunghezza del sensore
38.5 mm
Diametro del sensore
30 mm
Tipo di custodia
Cilindro filettato
Materiale (del corpo)
Plastica
Temperatura ambiente
-25...70 °C
Tensione nominale di alimentazione DC
24...24 V
Tipo di tensione
DC
Adatto per funzioni di sicurezza
sì
Grado di protezione (IP)
Altri
Int. magn. codificato XCSDMR, Plastica, 1 NC+1 NO, NC scalato, Cavo 2m. gamma prodotto: rilevamento di sicurezza Preventa - nome componente: XCSDMR - dimensioni: Ø 30 x 38,5 mm - tipo e composizione contatti: 1 NC + 1 NO - funzionamento dei contatti: sfalsato - materiale: plastica - composizione cavi: 4 x 0,25 mm² - lunghezza cavo: 2 m - direzioni avvicinamento: 1 direzione. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: Una delle gamme più complete di interruttori di sicurezza industriali disponibili sul mercato. Risparmio di tempo grazie all'installazione di un innovativo sistema magnetico codificato nella centralina. Aumento della produttività grazie al terzo contatto dedicato alla diagnostica.... Applicazioni: Tutte le macchine pericolose di qualsiasi settore sono interessate dal problema della sicurezza: applicazioni di confezionamento, movimentazione, robotica, macchine utensili, presse, settore automobilistico....