TESE ITALY - TSIXCSDMP7905 INT. SIC MAGN 2CONT CAVO 5 M
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione - 0
Numero di uscite a contatto con funzione di segnalazione - 0
Numero di uscite a semiconduttori di sicurezza - 0
Numero di uscite a contatto di sicurezza - 0
Tipo di azionamento / funzionamento - Magnete
Confezione
1 PZ
EAN
3389119113021
Codice prodotto
TSIXCSDMP7905
Cod. produttore
XCSDMP7905
Produttore
TSI
Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione
0
Numero di uscite a contatto con funzione di segnalazione
0
Numero di uscite a semiconduttori di sicurezza
0
Numero di uscite a contatto di sicurezza
0
Tipo di azionamento / funzionamento
Magnete
Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza
Altri
Tipo di collegamento elettrico
Cavo
Tipo di uscita di commutazione
Contatto relè
Larghezza del sensore
25 mm
Altezza del sensore
88 mm
Lunghezza del sensore
13 mm
Diametro del sensore
0 mm
Categoria ATEX atmosfera gas
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere
Altri
Tipo di custodia
Parallelepipedo
Materiale (del corpo)
Plastica
Rivestimento della custodia
Altri
Distanza di comando protetta OFF Sar
20 mm
Distanza di comando protetta ON Sao
8 mm
SIL secondo IEC 61508
3
Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1
Livello e
Max. corrente di uscita dell'uscita di sicurezza
100 mA
Temperatura ambiente
-25...85 °C
Tipo di installazione meccanica del sensore
Non a filo
Min. corrente di uscita
0 mA
Tensione nominale di alimentazione DC
24...24 V
Tipo di tensione
DC
Riconoscimento collegamenti incrociati / cortocircuito possibile
sì
Distanza di commutazione
20 mm
Con funzione di monitoraggio dei dispositivi collegati a valle
no
Adatto per funzioni di sicurezza
sì
Grado di protezione (IP)
IP67
Int. magn. codificato XCSDMP, Plastica, 2 NO+1 NO scalato, Cavo 5m. gamma prodotto: rilevamento di sicurezza Preventa - nome componente: XCSDMP - dimensioni: 88 x 25 x 13 mm - tipo e composizione contatti: 2 NC - funzionamento dei contatti: sfalsato - materiale: plastica - composizione cavi: 4 x 0,25 mm² - lunghezza cavo: 5 m - direzioni avvicinamento: 3 direzioni. Benefici: Una delle gamme più complete di interruttori di sicurezza industriali disponibili sul mercato. Risparmio di tempo grazie all'installazione di un innovativo sistema magnetico codificato nella centralina. Aumento della produttività grazie al terzo contatto dedicato alla diagnostica.... Applicazioni: Tutte le macchine pericolose di qualsiasi settore sono interessate dal problema della sicurezza: applicazioni di confezionamento, movimentazione, robotica, macchine utensili, presse, settore automobilistico....