TESE ITALY - TSIXCSB501 INTERRUTTORE DI SICUREZZA
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con indicatore di stato - no
Adatto per funzioni di sicurezza - sì
Forza di ritenuta - 1500 N
Con dispositivo di sblocco di emergenza - no
Tipo di meccanismo di ritenuta - Attivo senza alimentazione
Confezione
1 PZ
EAN
3389110184914
Codice prodotto
TSIXCSB501
Cod. produttore
XCSB501
Produttore
TSI
Con indicatore di stato
no
Adatto per funzioni di sicurezza
sì
Forza di ritenuta
1500 N
Con dispositivo di sblocco di emergenza
no
Tipo di meccanismo di ritenuta
Attivo senza alimentazione
Larghezza del sensore
40 mm
Altezza del sensore
113.5 mm
Lunghezza del sensore
44 mm
Numero di contatti ausiliari di sicurezza
0
Numero di contatti NC
1
Numero di contatti NO
2
Numero di contatti di scambio
0
Tipo di contatto
Contatto ad azione lenta
Corrente nominale Ie AC-15, 125 V
6 A
Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V
3 A
Corrente nominale Ie DC-13, 125 V
0.55 A
Corrente nominale di impiego Ie in DC-13, 230V
0.27 A
Tipo di custodia
Parallelepipedo
Materiale (del corpo)
Metallo
Rivestimento della custodia
Verniciato
Tipo di collegamento elettrico
Ingresso cavi PG
Categoria ATEX atmosfera gas
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere
Nessuno
Temperatura ambiente durante il funzionamento
-25...70 °C
Grado di protezione (IP)
IP67
Int. sic. metallo XCSB, 1 NC+2 NO, Int. lenta, 1 ing. fil. Pg 13,5. gamma prodotto: rilevamento di sicurezza Preventa - nome componente: XCSB - tipo di testa: torretta azionata mediante chiave - tipo e composizione contatti: 1 NC + 2 NO - diametro esterno cavo: 9...12 mm - descrizione opzioni bloccaggio: con blocco dell'attuatore, sbloccaggio tramite pulsante. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: Una delle gamme più complete di interruttori di sicurezza industriali disponibili sul mercato. Risparmio di tempo grazie all'installazione di un innovativo sistema magnetico codificato nella centralina. Aumento della produttività grazie al terzo contatto dedicato alla diagnostica.... Applicazioni: Tutte le macchine pericolose di qualsiasi settore sono interessate dal problema della sicurezza: applicazioni di confezionamento, movimentazione, robotica, macchine utensili, presse, settore automobilistico....