TELEVES ITALIA SRL - TVV793101 PARAB.OFF.ISD 830 AL.G39DBI ARAN.1U

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di illuminatore / LNB - Nessuno
Tipo di costruzione - Offset
Diametro / Lunghezza del lato - 83300000 cm
Colore - Altri
Materiale dello specchio parabolico - Alluminio
Confezione
1 PZ
EAN
8424450184790
Codice prodotto
TVV793101
Cod. produttore
793101
Produttore
TVV
Tipo di illuminatore / LNB:
Nessuno
Tipo di costruzione:
Offset
Diametro / Lunghezza del lato:
83300000 cm
Colore:
Altri
Materiale dello specchio parabolico:
Alluminio
Con supporto per palo:
sì
Con staffa di supporto:
sì
Adatta per sistema multifeed:
no
Con braccio di supporto premontato:
no
Regolazione posizione LNB:
Altri
Materiale del supporto:
Alluminio
Guadagno di conversione:
38 dB


