pagina iniziale

TELEVES ITALIA SRL - TVV769141 SWITCH ETH. L2+: 24XGBE(POE, 370W) + 4XS

TELEVES ITALIA SRL
copiacopia
TELEVES ITALIA SRL - TVV769141 SWITCH ETH. L2+: 24XGBE(POE, 370W) + 4XS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Ethernet -

  • Numero di porte RJ45 a 10/100/1000 Mbps - 24

  • Numero di porte Mini GBIC a 100/1000 Mbps - 4

  • Power over Ethernet - 802.3 at (PoE+)

  • Numero delle porte PoE - 24

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8424450209332

Codice prodotto

TVV769141

Cod. produttore

769141

Produttore

TVV

Ethernet:

Numero di porte RJ45 a 10/100/1000 Mbps:

24

Numero di porte Mini GBIC a 100/1000 Mbps:

4

Power over Ethernet:

802.3 at (PoE+)

Numero delle porte PoE:

24

Potenza massima PoE:

370 W

Tipo di montaggio:

Incasso 482,6 mm (19 pollici)

Layer 2:

Layer 3:

no

Gestibile:

Switch Ethernet Layer 2+ 24xGbE (PoE+, 370W) + 4x Combo GbE/SFP. Avanzato e potente switch gestito adattato per l'applicazione Hospitality Televes. Lo switch dispone di 24 porte PoE+ da 1GbE e fino a 30 W de potenza per porta, più 4 porte Combo GbE/SFP.La gamma di switch Televes offre soluzioni affidabili, flessibili e robuste da utilizzare nelle implementazioni di accesso aziendale e aggregazione. . Versatilità. Adatto per applicazioni di distribuzione Wi-Fi di piccole e medie dimensioni. Scalabile. La flessibilità dello Switch unito alla capacità di impilare varie unità, garantisce una rete pronta per il futuro. Sicuro. Clienti multipli possono avere la loro propria rete virtuale sicura dentro la stessa infrastruttura fisica. Fino a 4.000 VLANs configurabili. VLAN privata. Fino a 8.000 indirizzi MAC. Supporta 9.000 Jumbo Frames. Multicast VLAN Registration. Gestione via Web o CLI (Command Line Interface). Installazione in rack 19'' con 1U di altezza (accessori per l'installazione indipendente inclusi).