pagina iniziale

TELEVES ITALIA SRL - TVV719501 EUROSWITCH 5X5X4 F TERMINAL/CASCATA

TELEVES ITALIA SRL
copiacopia
TELEVES ITALIA SRL - TVV719501 EUROSWITCH 5X5X4  F  TERMINAL/CASCATA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Utenti collegabili - 4

  • Numero di ingressi - 5

  • Ingresso terrestre - Attivo

  • Possibilità di collegamento in cascata -

  • Numero di uscite - 5

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8424450246696

Codice prodotto

TVV719501

Cod. produttore

719501

Produttore

TVV

Utenti collegabili:

4

Numero di ingressi:

5

Ingresso terrestre:

Attivo

Possibilità di collegamento in cascata:

Numero di uscite:

5

Consumo massimo:

85 mA

Alimentatore:

Non richiesto

Segnale di comando:

14/18 V, DiSEqC, 0 / 22 kHz

Alimentazione LNB (Low Noise Block Converter):

14 V / 18 V

Generatore di 22-kHz:

no

EuroSwitch 5 ingressi - 4 uscite . Multiswitch compatto dotato di 5 ingressi (uno terrestre e gli altri quattro per le polarità satellite) e 4 uscite utente. Grazie alla sua grande compattezza e al suo ottimizzato design elettronico, presenta perdite passanti e alla presa molto basse. Ciò consente di ridurre il numero di amplificatori necessari nella cascata e di ottenere un segnale meglio bilanciato per gli utenti, anche in grandi impianti condominiali.Può essere utilizzato come terminale (tipologia a stella) o come cascata, utilizzando un semplice interruttore. Inoltre, incorpora un secondo interruttore che attiva la tecnologia TForce, che regola automaticamente il segnale terrestre e lo mantiene costante nonostante le variazioni nella ricezione.RED compliant . Molto compatto per dimensioni e peso, anche nei modelli con numero elevato di derivate utente. Perdite di passaggio e alla presa molto basse. Ottimo isolamento tra ingressi e uscite. Dotato della tecnologia TForce, il livello di uscita terrestre viene automaticamente regolato (TERR. AMP. ACTIVE) al livello ottimale. Interruttore Low Gain (LG) / High Gain (HG) da 10dB per attenuare il segnale satellite d'ingresso per ogni gruppo di 8 utenti. Diverse opzioni di alimentazione: dall'alimentatore, dalla cascata attraverso gli ingressi o le uscite del satellite o direttamente dal ricevitore satellite (RECEIVER POWER ACTIVE).. 100% design, qualità e produzione europea.