TELEVES ITALIA SRL - TVV714903 NEVO MSW DERIV. 5X5X5 F 20DB


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Derivatore
Frequenza - 5...2400 MHz
Numero di derivazioni - 5
Collegamento - Connettore F
Max. perdita di derivazione - 21 dB
Confezione
1 PZ
EAN
8424450173428
Codice prodotto
TVV714903
Cod. produttore
714903
Produttore
TVV
Modello:
Derivatore
Frequenza:
5...2400 MHz
Numero di derivazioni:
5
Collegamento:
Connettore F
Max. perdita di derivazione:
21 dB
Numero di uscite:
5
Max perdita di inserzione:
1.5 dB
Alimentazione remota possibile:
sì
Derivatore NevoSwitch 5 ingressi 20dB. Derivatore NevoSwitch da 5 ingressi (uno terrestre e gli altri quattro per le polarità satellite ) con 20dB di perdita di derivazione, che permette di equilibrare il segnale che riceve ogni utente.. Passaggio di corrente su tutti gli ingressi e tutte le uscite passanti. Passaggio di corrente nell'uscita derivata verticale basso (VL) e terrestre . Bassa perdita di passaggio .