TELEVES ITALIA SRL - TVV5673 PLACCA DI CHIUSURA T0X

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 50 mm
Altezza - 218 mm
Materiale - Alluminio
Numero di unità rack - 5
Tipo di superficie - Verniciatura a polveri
Confezione
1 PZ
EAN
8424450148853
Codice prodotto
TVV5673
Cod. produttore
5673
Produttore
TVV
Larghezza:
50 mm
Altezza:
218 mm
Materiale:
Alluminio
Numero di unità rack:
5
Tipo di superficie:
Verniciatura a polveri
Coperchio/placca cieca T.0X Acomplemento delle centrali. Piastra da installare negli spazi vuoti di una centrale T.0X. Il suo utilizzo è essenziale quando il rack è dotato di ventilazione forzata. Ha la larghezza di un modulo T.0X e la sua altezza è 5U.


