TELEVES ITALIA SRL - TVV565701 T0X DVBT/T2-IP CI MUX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Segnale di ingresso - TV digitale-terrestre (COFDM, DVB-T)
Confezione
1 PZ
EAN
8424450209066
Codice prodotto
TVV565701
Cod. produttore
565701
Produttore
TVV
Segnale di ingresso:
TV digitale-terrestre (COFDM, DVB-T)
Streamer con remultiplexing DVBT/T2 - IP, con CI. Streamer che genera un'uscita incapsulata in IP dal multiplexing dei servizi disponibili in 4 diversi mux DVB-T o DVB-T2.I canali criptati vengono trasformati in servizi IP gratuiti attraverso l'interfaccia CI e il modulo CAM appropriato. A seconda del tipo di CAM utilizzato (standard/professionale), è possibile aprire uno o più servizi per la visualizzazione gratuita.Il sistema comprenderà un alimentatore e alcuni moduli streamer a seconda del numero di servizi da distribuire.. 32 flussi IP SPTS (servizi FTA). DiSEqC 1.0 per il controllo dei multiswitch. Decodifica del servizio mediante inserimento di un modulo PCMCIA. Accesso alla configurazione della centrale tramite una rete WiFi auto-creata (utilizzando il kit cod.216802). Switch interno per uscita IP Daisy chain di più moduli. Segnalazione dei servizi esterni provenienti di una centrale di testa, come quelli di una centrale HE-21. Monitoraggio dell'apparecchiatura mediante il protocollo SNMP di base, che consente di minitorare i valori di stato attraverso la rete (informazioni di rete, tempi di accensione dell'unità, ecc ...). Interfaccia web utente integrata per la configurazione del modulo:Configurazione dell'intera centrale selezionando uno dei moduli come master. Rilevamento automatico dei moduli collegati al master. Funzione di clonazione per replicare le configurazioni tra moduli e titoli. Scelta del protocollo in uscita UDP o RTP, per una maggiore compatibilità con i sistemi IPTV. Indicatori di controllo della centrale di testa: temperatura del modulo, stato CAM .... .


