TELEVES ITALIA SRL - TVV546701 CONTEN.TERMIN. RETE DATI/COAX/FIBRA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8424450178072
Codice prodotto
TVV546701
Cod. produttore
546701
Produttore
TVV
Quadro di Distribuzione dei Segnali di Appartamento (QDSA) con telaio frontale rimovibile Cavo coassiale, dati, telefonico e in fibra ottica. Utilizzato per ospitare le apparecchiature che separano la rete dell'utente da quella del condominio. Progettatoper essere inserito nell'ingresso dell'abitazione, funziona come un armadio che ospita le diverse tecnologie; è accessibile all'utente. Il telaio a quadro frontale è indipendente dal resto del telaio, il che facilita la sua installazione senza danneggiare il telaio o la porta.. Robusto: in acciaio.. Semplifica l'installazione in loco: dotato di un telaio quadro anteriore, separato dal resto telaio. Ingressi pre-contrassegnati per una facile apertura: 16 ingressi per tubo da 32 mm e 16 ingressi per tubo da 20 mm. Profondità 8cm, idoneo per essere incassato anche su muri divisori non portanti (di spessore 8-12cm). Porta forata per una migliore ventilazione con una linguetta di bloccaggio in ABS (azionabile manualmente dall'utente). Scheda MDF per il suo fissaggio (dimensioni: 520x420x12mm).