TELEVES ITALIA SRL - TVV544502 DERIVATORE 4 VIE -17DB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Derivatore
Frequenza - 5...2400 MHz
Numero di derivazioni - 4
Collegamento - Altri
Max. perdita di derivazione - 17 dB
Confezione
1 PZ
EAN
8424450143773
Codice prodotto
TVV544502
Cod. produttore
544502
Produttore
TVV
Modello:
Derivatore
Frequenza:
5...2400 MHz
Numero di derivazioni:
4
Collegamento:
Altri
Max. perdita di derivazione:
17 dB
Numero di uscite:
1
Max perdita di inserzione:
3.5 dB
Alimentazione remota possibile:
sì
Derivatore EasyF 4D 5...2400MHz 16dB. Derivatore da 4 derivazioni con sistema di connessione EasyF, per segnali SMATV, con un design compatto ed un comportamento elettronico efficiente. Con la sua perdita di derivazione (16dB), si raccomanda la sua installazione ai piani 2 e 3 (tipo A). È per installazioni da interno, ma è adatto anche ad uso esterno se messo all'interno di una scatola da esterno (art. 4177). Viene fornito in scatole da 10 pz. . Sistema di connessione EasyF: facilità di installazione e risparmio sul montaggio. Costruito in Zamak, ottima schermatura. Elevata affidabilità: produzione au Presatizzata con microcomponenti all'avanguardia.