TELEVES ITALIA SRL - TVV543603 PARTIT. 5-2400MHZ EASYF 3VIE 9/8DB


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Su guida
Frequenza - 5...2400 MHz
Collegamento - Altri
Max. perdita di derivazione - 8.5 dB
Numero di uscite - 3
Confezione
1 PZ
EAN
8424450165775
Codice prodotto
TVV543603
Cod. produttore
543603
Produttore
TVV
Modello:
Su guida
Frequenza:
5...2400 MHz
Collegamento:
Altri
Max. perdita di derivazione:
8.5 dB
Numero di uscite:
3
Max perdita di inserzione:
8.5 dB
Alimentazione remota possibile:
sì
Mini-partitore EasyF 3 Vie 5...2400MHz 8,5/7,5dB. Partitore mini da 3 vie con sistema di connessione EasyF, per segnali SMATV. La sua innovativa dimensione ultra-piccola consente l'installazione ovunque, incluse scatole di piccole dimensioni.Inoltre, la miniturizzazione viene applicata anche nell'elettronica che ne migliora il suo comportamento elettrico riducendo l'effetto di rumore impulsivo. È per installazioni da interno, ma è adatto anche ad uso esterno se messo all'interno di una scatola da esterno(art. 417801). Viene fornito in scatole da 10 pz. . Sistema di connessione EasyF: facilità di installazione e risparmio sul montaggio. Costruito in Zamak, ottima schermatura. Elevata affidabilità: produzione auPresatizzata con microcomponenti all'avanguardia.