pagina iniziale

TELEVES ITALIA SRL - TVV542603 DERIVAT. 5-2400MHZ EASYF 2VIE 16DB

TELEVES ITALIA SRL
copiacopia
TELEVES ITALIA SRL - TVV542603 DERIVAT. 5-2400MHZ EASYF 2VIE 16DB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Derivatore

  • Frequenza - 5...2400 MHz

  • Numero di derivazioni - 2

  • Collegamento - Altri

  • Max. perdita di derivazione - 17 dB

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8424450165737

Codice prodotto

TVV542603

Cod. produttore

542603

Produttore

TVV

Modello:

Derivatore

Frequenza:

5...2400 MHz

Numero di derivazioni:

2

Collegamento:

Altri

Max. perdita di derivazione:

17 dB

Numero di uscite:

1

Max perdita di inserzione:

2.2 dB

Alimentazione remota possibile:

Mini-Derivatore EasyF 2D 5...2400MHz 16dB. Derivatore mini da 2 derivazioni con sistema di connessione EasyF, per segnali SMATV. Con la sua perdita di derivazione (16dB), si raccomanda la sua installazione ai piani 2 e 3 (tipo A). La sua innovativa dimensione ultra-piccola consente l'installazione ovunque, incluse scatole di piccole dimensioni.Inoltre, la miniturizzazione viene applicata anche nell'elettronica che ne migliora il suo comportamento elettrico riducendo l'effetto di rumore impulsivo. È per installazioni da interno, ma è adatto anche ad uso esterno se messo all'interno di una scatola da esterno (art. 417801). Viene fornito in scatole da 10 pz. . Sistema di connessione EasyF: facilità di installazione e risparmio sul montaggio. Costruito in Zamak, ottima schermatura. Elevata affidabilità: produzione au Presatizzata con microcomponenti all'avanguardia.