TELEVES ITALIA SRL - TVV533159 PANNELLO GEST. CAVI 19? 1U FORO + SPAZZO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Pannello guidacavi
Materiale - Metallo
Larghezza - 482 mm
Numero di unità rack - 1
Adatto a montaggio in rack 19" - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8424450223116
Codice prodotto
TVV533159
Cod. produttore
533159
Produttore
TVV
Modello:
Pannello guidacavi
Materiale:
Metallo
Larghezza:
482 mm
Numero di unità rack:
1
Adatto a montaggio in rack 19":
sì
Pannello passacavi per Rack 19'' 1U, con 1 foro con spazzola. Permette di organizzare in modo efficiente il cablaggio del rack, migliorandone l'accesso e il suo aspetto . Resistente: costruito in acciaio. Gran facilità d'installazione ed utilizzo.


