pagina iniziale

TELEVES ITALIA SRL - TVV533107 RACK 19 8U+2U-PARETE/TERRA (SMONT.)

TELEVES ITALIA SRL
copiacopia
TELEVES ITALIA SRL - TVV533107 RACK 19  8U+2U-PARETE/TERRA (SMONT.)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8424450210345

Codice prodotto

TVV533107

Cod. produttore

533107

Produttore

TVV

Rack 19'' 8+2U. Il rack 8+2U si utilizza per introdurre al suo interno attrezzatura passiva o attiva, permettendo che sia visibile ed a norma in una struttura bloccata e sicura (acciaio). Compatibile con installazioni di fibra ottica, cavo dati, o cavo coassiale, le diverse tecnologie possono essere raggruppate nello stesso armadio. La sua capacita e per un totale di 10U, cioe 8U con 2U extra sfruttando l'estremo superiore e inferiore. Il rack e dotato di profili laterali regolabili in profondita, che consentono l'installazione di diversi tipi di pannelli o apparecchi. E dotato di una porta anteriore reversibile e rimovibile con un inserimento flessibile a scatto, che facilita il lavoro nel rack. La porta in vetro temperato consente di visualizzare lo stato dei dispositivi senza bisogno di aprire il rack. E inoltre dotato di porte laterali rimovibili a pulsante per accedere all'interno del rack attraverso i lati, un vantaggio quando si configurano le connessioni posteriori. E progettato per la sua installazione a parete o apavimento. Inoltre, include una piastra per il montaggio a parete. La piastra separata facilita l'installazione, in quanto consente di segnare i punti di foratura per avvitarla alla parete e quindi di montare il rack su di essa. Dimensioni (L x A x P): 600mm x 460mm x 450mm Peso: 23,5kg Metodo di fornitura: Smontato.. Alta resistenza e durata nel tempo: costruito in acciaio e con rivestimento realizzato con resine di poliestere e pigmenti di piombo. Sicurezza: porta frontale incernierata con vetro temperato e serratura. Serigrafia laser: identificazione numerica di ogni ''U''. Passacavi orizzontali: pannelli portacavi 1U posti nella parte superiore e inferiore dell'armadio per portare il cablaggio da un lato all'altro e facilitare i collegamenti. Possibilita d'incorporare il kit di ventilazione 120x120mm richiesto per l'installazione al suo interno di attrezzature attive come le centrali di testa.