TELEVES ITALIA SRL - TVV529116 COVER 1 FORO TIPO VIMAR PLANA
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Composizione - Elemento di base con scatola completa
Utilizzo - Presa coassiale per antenna
Completa di telaio - no
Con protezione antipolvere - no
Con coperchio a cerniera - no
Confezione
1 PZ
EAN
8424450163962
Codice prodotto
TVV529116
Cod. produttore
529116
Produttore
TVV
Composizione
Elemento di base con scatola completa
Utilizzo
Presa coassiale per antenna
Completa di telaio
no
Con protezione antipolvere
no
Con coperchio a cerniera
no
Direzione di uscita
Lineare
Area per etichetta
Senza area per etichetta
Con iscrizione
no
Metodo di montaggio
Incasso a parete
Materiale
Plastica
Colore
Bianco
Trasparente
no
Tipo di fissaggio
Fissaggio a graffe
Adatto per numero di connettori / giunti
1
Plastiche per prese coassiali 1 connettore. Cover, realizzata in plastica per una presa da un connettore coassiale . Disponibile in molti modelli e colori. Viene fornito in scatole da 20 pz. Tutti i marchi citati sono di proprietà delle rispettive società.