TELEVES ITALIA SRL - TVV519508 PARTITORE 5?2400MHZ F 8VIE 15/14DB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
10 PZ
EAN
8424450267998
Codice prodotto
TVV519508
Cod. produttore
519508
Produttore
TVV
Partitore F 8 Vie 5...2400MHz 15/14dB. Partitore a 8 vie con connettori F, per segnali SMATV. Presenta basse perdite di passaggio grazie al suo design compatto e al suo efficiente comportamento elettronico. Inoltre, il suo telaio offre un'ottima schermatura poiche e realizzato in Zamak.Partitori per installazioni da interno, montaggio a parete, su piastra rack o su guida DIN standard. Imballaggio: Scatola, Metodo di fornitura: Imballo multipo.. Flessibilita di montaggio: puo essere installato tramite viti a parete, su piastre rack con dadi sui relativi connettori, o su guida DIN standard (con adattatore art. 519901). Facilita di inserimento del cavo, grazie all'angolo di inclinazione di 10? dei connettori F rispetto alla parete di installazione. Ottimizzazione dello spazio nelle cassette di derivazione e negli armadi: i suoi connettori si trovano sempre sullo stesso lato. Migliore organizzazione dell'impianto: permette il passaggio dei cavi attraverso la sua parte posteriore. Tutti i partitori di questagamma possono essere fissati tramite vite, richiedendo un unico cavo di messa a terra. Mantiene i livelli alla presa, anche con cavi lunghi, grazie a una migliore planarita nella risposta al passaggio. Elevata affidabilita: produzione in linee robotizzate con microchip all'avanguardia. Design, qualita e produzione 100% europei.


