pagina iniziale

TELEVES ITALIA SRL - TVV519323 DERIVATORE 5?2400MHZ F 2VIE 16DB

TELEVES ITALIA SRL
copiacopia
TELEVES ITALIA SRL - TVV519323 DERIVATORE 5?2400MHZ  F  2VIE 16DB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8424450267837

Codice prodotto

TVV519323

Cod. produttore

519323

Produttore

TVV

Derivatore F 2D 5...2400MHz 16dB. Derivatore da 2 derivazioni con connettori F, per segnali SMATV. Le sue perdite di derivazione (16dB) lo rendono consigliato per l'installazione negli impianti 2 e 3.Presenta un comportamento elettrico efficiente grazie al suo design compatto. Inoltre, il suo telaio offre un'ottima schermatura poiché è realizzato in Zamak.Derivatore per installazione da interno, montaggio a parete, su piastra rack o su guida DIN standard. Fornito in scatole da 10pz. . Flessibilità di montaggio: può essere installato tramite viti a parete, su piastre rack con dadi sui relativi connettori, o su guida DIN standard (con adattatore art. 519901). Facilità di inserimento del cavo, grazie all'angolo di inclinazione di 10º dei connettori F rispetto alla parete di installazione. Ottimizzazione dello spazio nelle cassette di derivazione e negli armadi: i suoi connettori si trovano sempre sullo stesso lato. Migliore organizzazione dell'impianto: permette il passaggio dei cavi attraverso la sua parteposteriore. Tutti i partitori di questa gamma possono essere fissati tramite vite, richiedendo un unico cavo di messa a terra. Mantiene i livelli alla presa, anche con cavi lunghi, grazie a una migliore planarità nella risposta al passaggio. Elevata affidabilità: produzione in linee robotizzate con microchip all'avanguardia. Design, qualità e produzione 100% europei.