TELEVES ITALIA SRL - TVV417101 CONNETT. F O-RING (T100) CASELLA100


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore - F
Tipo di cavo - RG 6
Collegamento - Connessione a vite
Impedenza - 75 Ohm
Montaggio isolato - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8424450166154
Codice prodotto
TVV417101
Cod. produttore
417101
Produttore
TVV
Tipo di connettore:
F
Tipo di cavo:
RG 6
Collegamento:
Connessione a vite
Impedenza:
75 Ohm
Montaggio isolato:
sì
Connettore con filettatura ''F'', con O-ring Cavi: T100plus, T100, CXT-1. Connettore F con sistema di montaggio mediante filettatura. Include la guarnizione.