TELEVES ITALIA SRL - TVV414901 CAVO COASSIALE SK2015PLUS LSFH A++

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro allo schermo - 0.1 mm
Diametro del conduttore - 1.05 mm
Classe del conduttore - Classe 1 = rigido a filo unico
Materiale della guaina esterna - Altri
Impedenza - 75 Ohm
Confezione
100 M
EAN
8424450199015
Codice prodotto
TVV414901
Cod. produttore
414901
Produttore
TVV
Diametro allo schermo:
0.1 mm
Diametro del conduttore:
1.05 mm
Classe del conduttore:
Classe 1 = rigido a filo unico
Materiale della guaina esterna:
Altri
Impedenza:
75 Ohm
Numero strati di schermatura:
3
Resistente ai raggi UV:
sì
Colore della guaina esterna:
Bianco
Materiale del conduttore:
Rame
Materiale dello schermo:
Rame
Tipo di schermo:
Foglio + Treccia
Idoneo per posa interrata:
no
Superficie conduttore interno:
Nudo
Superficie conduttore esterno:
Stagnato
Dielettrico:
Polietilene espanso (PEE)
Specifica del materiale della guaina esterna:
Altri
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Cca
Classe di opacità dei fumi secondo EN 13501-6:
s1a (s1 e trasmittanza in conformità alla EN 61034-2 ≥ 80%)
Classe di gocciolamento di particelle incandescenti secondo EN 13501-6:
d1 (presenza di gocce o frammenti accesi che si spengono entro 10 s)
Classe di acidità secondo EN 13501-6:
a1 (conduttività < 2,5 μS/mm e pH > 4,3)
Diametro esterno approssimativo:
6.9 mm
Raggio di curvatura minimo ammesso in posa fissa:
34.5 mm
Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:
-25...70 °C
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-25...70 °C


