TELEVES ITALIA SRL - TVV4104 CONNETT. F COMPRESS.(COAS.T100/CXT60)


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore - F
Modello - Plug / Maschio
Tipo di contatto - Maschio
Tipo di cavo - RG 6
Connettore angolare - no
Confezione
1 PZ
EAN
8424450041048
Codice prodotto
TVV4104
Cod. produttore
4104
Produttore
TVV
Tipo di connettore:
F
Modello:
Plug / Maschio
Tipo di contatto:
Maschio
Tipo di cavo:
RG 6
Connettore angolare:
no
Collegamento:
A crimpare / A crimpare
Impedenza:
75 Ohm
Montaggio isolato:
sì
Connettore a compressione ''F'' Cavi: T100plus, T100, CXT-1, CXT-60. Connettore professionale F con sistema di montaggio a compressione. Offre una buona schermatura.. Buona schermatura contro le interferenze. Connessione ferma e robusta.