TELEVES ITALIA SRL - TVV4087 R.CHIUSURA 75 OHMS TIPO CARTUCCIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Collegamento - Altri
Applicazione - Antenna / Parabola
Resistenza - 75 Ohm
Isolata (con condensatore in serie incorporato) - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8424450040874
Codice prodotto
TVV4087
Cod. produttore
4087
Produttore
TVV
Collegamento:
Altri
Applicazione:
Antenna / Parabola
Resistenza:
75 Ohm
Isolata (con condensatore in serie incorporato):
sì
Carico terminale 75 Ohm Type ''EasyF'', avec stop courant CC. Carico terminale con connessione tipo ''EasyF'', di 75 Ohm. Viene installato nelle uscite inutilizzate dei dispositivi, terminando una linea di collegamento coassiale e prevenendo disadattamenti d'impedenza ed interferenze. Ha il blocco DC, quindi è consigliato per apparecchiature che hanno DC in uscita.


