TELEVES ITALIA SRL - TVV4061 R.CHIUSURA 75 OHM TIPO F BLOCCO D/C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Collegamento - Connettore F
Applicazione - Antenna / Parabola
Resistenza - 75 Ohm
Isolata (con condensatore in serie incorporato) - sì
Confezione
10 PZ
EAN
8424450040614
Codice prodotto
TVV4061
Cod. produttore
4061
Produttore
TVV
Collegamento:
Connettore F
Applicazione:
Antenna / Parabola
Resistenza:
75 Ohm
Isolata (con condensatore in serie incorporato):
sì
Carico terminale 75 Ohm Tipo ''F'', con blocco di DC. Carico terminale con connessione tipo ''F'', di 75 Ohm. Viene installato nelle uscite inutilizzate dei dispositivi, terminando una linea di collegamento coassiale e prevenendo disadattamenti d'impadenza ed interferenze. Ha il blocco DC, quindi è consigliato per apparecchiature che hanno DC in uscita.


