TELEVES ITALIA SRL - TVV403220 FILTRO LTE HR F 47...694MHZ (C48)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento - Presa F
Numero di uscite - 1
Numero di ingressi - 1
Tipologia - Filtro di blocco
Frequenza - 47...694 MHz
Confezione
10 PZ
EAN
8424450209141
Codice prodotto
TVV403220
Cod. produttore
403220
Produttore
TVV
Tipo di collegamento:
Presa F
Numero di uscite:
1
Numero di ingressi:
1
Tipologia:
Filtro di blocco
Frequenza:
47...694 MHz
Filtro LTE/5G HR (High Rejection) 47...694MHz (C.48), Connettore ''F''. Filtri LTE/5G ad alto taglio contro le interferenze a partire dal canale 48. Su formato ad inserzione, incorpora un Connettore ''F'' che consente la connessione diretta nell'ingressodel segnale a protezione del dispositivo.. Formato ad inserzione con connettore integrato che si adatta a qualunque dispositivo. Basse perdite di passaggio, in modo da non pregiudicare i segnali distribuiti.


