TELEVES ITALIA SRL - TVV236101 BRET. F.O.5M FC/PC PRE-TER


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore del collegamento 1 - FC
Categoria - OS1
Tipo di connettore del collegamento 2 - FC
Tipo di fibra - Monomodale
Lunghezza - 5 m
Confezione
1 PZ
EAN
8424450142769
Codice prodotto
TVV236101
Cod. produttore
236101
Produttore
TVV
Tipo di connettore del collegamento 1:
FC
Categoria:
OS1
Tipo di connettore del collegamento 2:
FC
Tipo di fibra:
Monomodale
Lunghezza:
5 m
Numero di fibre:
1
Tipo di cavo:
Simplex
Colore della guaina esterna:
Grigio
Connessione versione APC 1:
no
Diametro esterno guaina della singola fibra:
3 mm
Connessione versione APC 2:
no
Guaina antipiega:
Prestampato (inamovibile)