pagina iniziale

TELEVES ITALIA SRL - TVV2340 GENERATORE DI LUCE TRIPPLO - F.O.

TELEVES ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per - Fibra ottica

  • Tipologia - Altro

  • Tipo di visualizzazione - LCD

  • Con interfaccia PC/stampante - no

  • Memoria dei valori misurati - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8424450146002

Codice prodotto

TVV2340

Cod. produttore

2340

Produttore

TVV

Adatto per:

Fibra ottica

Tipologia:

Altro

Tipo di visualizzazione:

LCD

Con interfaccia PC/stampante:

no

Memoria dei valori misurati:

no

Adatto per misurazione protocollo di rete:

no

Apparecchio aggiuntivo collegabile in serie:

no

Sonda inclusa:

no