TELEVES ITALIA SRL - TVV233212 ADATT.DUPLEX SM LC FEMM.-LC FEMM.CAS25

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
25 PZ
EAN
8424450250792
Codice prodotto
TVV233212
Cod. produttore
233212
Produttore
TVV
Adattatore Ottico LC Femmina – LC Femmina Duplex Monomodale (SM), Azurro. Adattatore per collegare tra loro connettori ottici maschi con meccanica LC alle due estremità. Entrambi i connettori devono avere lo stesso tipo di lucidatura per evitare perdite di segnale. Si raccomanda di utilizzare sempre connettori dello stesso colore dell'adattatore, per identificare il tipo di smalto sull'altra estremità: UPC (blu). Compatibile con le fibre monomodali (SM).Viene fornito in una scatola di plastica professionale. . Basse perdite d'inserzione e alta affidabilità. Installazione per mezzo di “clip'' (incorporato) o viti di fissaggio (non incorporate), assicurando stabilità nel fissaggio. Evita i falsi contatti, così come le disconnessioni occasionali. Corpo in plastica (polimero), meccanicamente resistente agli urti o alla corrosione. Colore azurro. Incorpora un tappo rimovibile per proteggere l’interno del connettore . Duplex, per il collegamento di due cavi in fibra a ciascuna estremità . Fornito in scatole da 25 pz..


