TELEVES ITALIA SRL - TVV233203 ADATTATORE SC/APC FEMMINA-FEMMINA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per fibra di tipo - Monomodale
Tipo di connettore del collegamento 1 - SC
Tipo di connettore del collegamento 2 - SC
Modello APC (Angled Physical Contact) - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8424450185995
Codice prodotto
TVV233203
Cod. produttore
233203
Produttore
TVV
Adatto per fibra di tipo:
Monomodale
Tipo di connettore del collegamento 1:
SC
Tipo di connettore del collegamento 2:
SC
Modello APC (Angled Physical Contact):
sì
Adattatore SC/APC Femmina – SC/APC Femmina Duplex Monomodale, con tappo autobloccante. Adattatore per collegare tra loro connettori ottici maschi con meccanica SC e lucidatura APC. Compatibile con le fibre monomodali (SM).. Basse perdite d'inserzione ealta affidabilità. Installazione per mezzo di “clip'' (incorporato) o viti di fissaggio (non incorporate), assicurando stabilità nel fissaggio. Evita i falsi contatti, così come le disconnessioni occasionali.


