TELEVES ITALIA SRL - TVV233003 ARM. MULTIOP. F.O. INTERNO 48CONN.
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per numero di fibre - 48
Tipo di accoppiamento - Connettore di giunzione
Materiale - Metallo
Scomparti separati - sì
Chiudibile a chiave - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8424450186923
Codice prodotto
TVV233003
Cod. produttore
233003
Produttore
TVV
Adatto per numero di fibre
48
Tipo di accoppiamento
Connettore di giunzione
Materiale
Metallo
Scomparti separati
sì
Chiudibile a chiave
sì
Contenitore principale impilabile di fibra ottica (multioperatore) Fino a 48 adattatori femmina-femmina. Progettato per funzionare come punto di distribuzione per i cavi di fibra ottica. Il loro normale utilizzo è per i progetti FTTH o FTTR, facilitando la connessione tra la rete domestica e la rete dell'operatore (installazione nel RITI). Consente d'installare diversi contenitori dello stesso tipo, mantenendo la possibilità di connessione tra loro. Il suo progetto impilabile verticalmente e con connessione diretta all'interno dei diversi armadi, offre flessibilità per ampliare i servizi in base alle necessità per ogni tipo d'installazione. Si divide in scompartimenti indipendenti con porta a serratura, separti da una pannello con capacità fino a 48 adattatori SC Simplex o LC Duplex.. Costruito in acciaio laccato. Facilità per ampliare i servizi: Contenitore impilabile verticalmente con altri contenitori identici, formando così un contenitore di maggiore capacità. Gran comodità di lavoro, grazie alle vaschette installate sopra la porta sinistra che consente di lavorare le fibre sopra una superficie orizzontale. Incorpora ancoraggi specifici per l'installazione dei partitori di FO al suo interno. Incorpora ancoraggi specifici per l'installazione dei partitori (PLC) di FO al suo interno. Costruito in Europa.