pagina iniziale

TELEVES ITALIA SRL - TVV232624 BRET. LSFH SC/APC-FC/UPC 2M

TELEVES ITALIA SRL
copiacopia
TELEVES ITALIA SRL - TVV232624 BRET. LSFH SC/APC-FC/UPC 2M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore del collegamento 1 - FC

  • Categoria - OS1

  • Tipo di connettore del collegamento 2 - SC

  • Tipo di fibra - Monomodale

  • Lunghezza - 2 m

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8424450208717

Codice prodotto

TVV232624

Cod. produttore

232624

Produttore

TVV

Tipo di connettore del collegamento 1:

FC

Categoria:

OS1

Tipo di connettore del collegamento 2:

SC

Tipo di fibra:

Monomodale

Lunghezza:

2 m

Numero di fibre:

1

Tipo di cavo:

Simplex

Colore della guaina esterna:

Arancione

Connessione versione APC 1:

no

Diametro esterno guaina della singola fibra:

3 mm

Connessione versione APC 2:

Guaina antipiega:

Prestampato (inamovibile)

Bretella di fibra ottica SC/APC – FC/UPC, monomodale (SM), LSFH da interno. Bretella di fibra ottica monomodale (SM) preconnettorizzata con connettore SC/APC su un'estremità e FC/UPC nell'altro, in modo che possa servire anche come adattatore tra dispositivi con diverse connettorizzazioni. La guaina è LSFH, quindi si consiglia di utilizzarli all'interno. Viene fornita in imballo singolo.